Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Trykluftklammepistol DKG 416
Meget let og effektiv enhed til behandling af hæfteklammer med en bredde på 12,8 mm og en længde på 4-16 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Lavere støjemissioner
En integreret lyddæmper beskytter brugeren og personer i det direkte miljø
Mindre risiko for personskade
Håndtag med sikkerhedslås forhindrer utilsigtet aktivering af mekanismen
Lang levetid
Et indbygget luftfilter i håndtaget beskytter mod indtrængende støv og snavs
Ubesværet arbejde
Let magnesiumkabinet med gummibelagt håndtag sikrer nem håndtering
Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget.
Bruges på polstrede møbler, emballage, dampspærrer, damppakninger, isolering, beklædning og i møbelindustrien.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!