Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sømpistol DSK 1555

Sømpistol, DSK 1555
DYKKERPISTOL DSK 1555
DSK1555

Varenr. 07035470

EAN 4045727695340

Prisvisning for kunder efter login
Sømpistol DSK 1555

Varenr. 07035470
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
Særligt let og praktisk sømpistol til søm med en diameter på 1,2 mm og en længde på 15-54 mm

Få vedligeholdelsesintervaller


Kraftig, oliefrit drev med registrering af tomt magasin samt værktøjsfri adgang til nem fejlfinding



Beskytter sarte arbejdsoverflader


Værktøjsfri dybdejustering og gumminæsestykke



Nem at bruge


Justerbar luftforsyning og bæltekrog på enheden



Variable anvendelser


Dobbelt-funktionsomskifter til skift fra enkelt til kontaktudløsning

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Maskinen anvendes på dørlister, vægelementer, profillister, endeplader, udsmykninger, dekorative profiler, dekorative lister, dørpaneler og fodpaneler.

Egnet til min./maks. sømlængde

15-54 mm

Velegnet til sømdiameter

1,2 mm

Magasinkapacitet

105 STK

Luftforbrug pr. slag

1,13 l

Maskinens vægt

1,09 kg

Pneumatisk forbindelse

R 1/4

Min./maks. driftstryk

4,8-8,3 bar

Længde

241 mm

Bredde

67 mm

Højde

245 mm

Min. indvendig diameter for slange

6 mm

Sømpistol DSK 1555 indeholdt:
Tom kuffert til DSK 1555
1 x
Tom kuffert til DSK 1555

CASE-EMPTY-DSK1555-PLASTIC

Mængde: 1 x
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Type WX dykker, forzinket stål, blågalvaniseret (FZB)

J -STIFT CNK-HA 16 MM

x 5000 stk.
Type WX dykker, forzinket stål, blågalvaniseret (FZB)

J -STIFT CNK-HA 19 MM

x 5000 stk.
Type WX dykker, forzinket stål, blågalvaniseret (FZB)

J -STIFT CNK-HA 25 MM

x 5000 stk.
Type WX dykker, forzinket stål, blågalvaniseret (FZB)

J -STIFT CNK-HA 30 MM

x 5000 stk.
Type WX dykker, forzinket stål, blågalvaniseret (FZB)

J -STIFT CNK-HA 38 MM

x 5000 stk.
Type WX dykker, forzinket stål, blågalvaniseret (FZB)

J-STIFT CNK-HA 50 MM

x 5000 stk.
Lille tågesmøreapparat til pneumatiske værktøjer

SMØREÆG INDV 1/4X1/4

Til direkte tilslutning til ikke-stationære enheder med optimal dosering.
x 1 stk.
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.