Trykluftklammepistol DKG 1040
Trykluftklammepistol DKG 1040
KLAMMEPISTOL, TRYKLUFT, DKG 1040
DKG1040
Varenr. 07035550
EAN 4045727695357
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vedligeholdelsesfri enhed med lang levetid til et bredt udvalg af anvendelser
Effektivt, oliefrit drev
Fleksibel og alsidig
Kontakt med dobbelt funktion til at skifte fra enkeltudløsning til kontaktudløsning samt et gummimundstykke til sarte overflader
Værktøjsfri dybdejustering
Mulighed for hurtig justering af indstillingsdybden, hvilket beskytter arbejdsflader
Behageligt, ergonomisk og komfortabelt arbejde
Enheden har værktøjsfri adgang for nem fejlfinding, justerbar lufttilførsel samt en bæltekrog
Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget.
Bruges på paneler, træemballage, møbler og pallelukninger.
Magasinkapacitet | 100 STK |
Luftforbrug pr. slag | 1,13 l |
Maskinens vægt | 1,18 kg |
Pneumatisk forbindelse | R 1/4 |
Min./maks. driftstryk | 4,8-8,3 bar |
Længde | 248 mm |
Bredde | 67 mm |
Højde | 245 mm |
Min. indvendig diameter for slange | 6 mm |
CASE-EMPTY-DKG1040-PLASTIC