Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Højtydende gasenhed DIGA WO-KN 16/75

Sømpistol DIGA WO-KN 16/75
DIGA WOOD-KN 16/75

Varenr. 086495

EAN 4056807916132

Prisvisning for kunder efter login
Højtydende gasenhed DIGA WO-KN 16/75

Varenr. 086495
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
Kraftig sømpistol til behandling af hæfteklammer med en bredde på 10,8-11,3 mm og en længde på 35-75 mm

Sparer tid


Værktøjsfri præcisionsjustering af indskydningsdybden for et optimalt sømmønster



LED-indikator for ladningsstatus


Kontinuerlig overvågning af batteriets resterende kapacitet



Ubesværet arbejde


  • Stødabsorberende, skridsikkert håndtag

  • Perfekt afbalanceret


Til universel brug


Uafhængig af stationære og mobile trykluftsystemer



Litium-ion-teknologi


Let, højtydende og ingen batterihukommelseseffekt



Praktisk bæltekrog

Bemærk
  • Velegnede clipstyper: Q, QZ, ETA-Q og ETA-Z

  • Egnet gaspatron (art.nr. 0864900200 og 0864900201)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til montering af brandbeskyttelsespaneler, underlagsplader, tagmaterialer af stål, gipsplader, spånplader, fiberspånplader, gipsfiberplader, OSB-plader

Fastgørelsesenergi

85 J

Nominel spænding

7,2 V

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

2,5 Ah

Antal sømindsætninger pr. batteriopladning

8000 STK

Batteritype

Li-lon

Ladetid

90 min.

Magasinkapacitet

220 STK

Velegnet til min./maks. sømdiameter

1,4 - 1,7 mm

Egnet til min./maks. sømlængde

35-75 mm

Længde

373 mm

Bredde

108 mm

Højde

351 mm

Maskinens vægt

3,77 kg

Højtydende gasenhed DIGA WO-KN 16/75 indeholdt:
Empty case for DIGA WO-KN 16/75
1 x
Empty case for DIGA WO-KN 16/75

CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-KN

Beskrivelse: For high-performance gas unit DIGA WO-KN 16/75
Mængde: 1 x
2 x
LI 7,2 V-/2,5 Ah-batteri Til DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 og DIGA WO-HN 28/35

DIGA AKKU 7V-2,5AH TIL 0864 95, 96 OG 97

Mængde: 2 x
1 x
Lader AL 8.4/2 Til DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 og DIGA WO-HN 28/35

DIGA LADER TIL 0864 95, 96 OG 97

Mængde: 1 x
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
Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Brændstofcelle til DIGA® WO-1/21, WO-1/34 og Paslode Impulse IM 350

GAS TIL DIGA WOOD IM350

x 2 stk.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Klammer, type ETA-L Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt

KLAMME TYPE ETA-L RUSTFRI 1.4301 32MM

x 15600 stk.
Klammer, type ETA-L Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt

KLAMME TYPE ETA-L RUSTFRI 1.4301 35MM

x 13900 stk.
Klammer, type ETA-L Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt

KLAMME TYPE ETA-L RUSTFRI 1.4301 38MM

x 12100 stk.
Klammer, type ETA-L Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt

KLAMME TYPE ETA-L RUSTFRI 1.4301 40MM

x 12100 stk.
Klammer, type ETA-L Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt

KLAMME TYPE ETA-L RUSTFRI 1.4301 44MM

x 10400 stk.
Klammer, type ETA-L Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt

KLAMME TYPE ETA-L RUSTFRI 1.4301 50MM

x 10400 stk.
Klammer, type ETA-Z

KLAMME TYPE ETA-Z 44MM FZB

Galvaniseret stål (A4K), harpiksbelagt
x 9500 stk.
Klammer, type ETA-Z

KLAMME TYPE ETA-Z 32MM FZB

Galvaniseret stål (A4K), harpiksbelagt
x 14300 stk.
Klammer, type ETA-Z

KLAMME TYPE ETA-Z 35MM FZB

Galvaniseret stål (A4K), harpiksbelagt
x 12700 stk.
Klammer, type ETA-Z

KLAMME TYPE ETA-Z 38MM FZB

Galvaniseret stål (A4K), harpiksbelagt
x 11100 stk.
Klammer, type ETA-Z

KLAMME TYPE ETA-Z 40MM FZB

Galvaniseret stål (A4K), harpiksbelagt
x 11100 stk.
Klammer, type ETA-Z

KLAMME TYPE ETA-Z 50MM FZB

Galvaniseret stål (A4K), harpiksbelagt
x 9500 stk.
Klammer, type ETA-Z

KLAMME TYPE ETA-Z 55MM FZB

Galvaniseret stål (A4K), harpiksbelagt
x 7500 stk.
Klammer, type ETA-Z

KLAMME TYPE ETA-Z 64MM FZB

Galvaniseret stål (A4K), harpiksbelagt
x 6000 stk.
Klammer, type ETA-Z Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt

KLAMME TYPE ETA-Z 32MM A2

x 14300 stk.
Klammer, type ETA-Z Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt

KLAMME TYPE ETA-Z 35MM A2

x 12700 stk.
Klammer, type ETA-Z Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt

KLAMME TYPE ETA-Z 38MM A2

x 11100 stk.
Klammer, type ETA-Z Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt

KLAMME TYPE ETA-Z 40MM A2

x 11100 stk.
Klammer, type ETA-Z Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt

KLAMME TYPE ETA-Z 44MM A2

x 9500 stk.
Klammer, type ETA-Z Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt

KLAMME TYPE ETA-Z 50MM A2

x 9500 stk.
Klammer, type ETA-Z Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt

KLAMME TYPE ETA-Z 55MM A2

x 7500 stk.
Klammer, type ETA-Z Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt

KLAMME TYPE ETA-Z 64MM A2

x 6000 stk.
LI 7,2 V-/2,5 Ah-batteri Til DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 og DIGA WO-HN 28/35

DIGA AKKU 7V-2,5AH TIL 0864 95, 96 OG 97

x 1 stk.
Lader AL 8.4/2 Til DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 og DIGA WO-HN 28/35

DIGA LADER TIL 0864 95, 96 OG 97