Højtydende gasenhed DIGA WO-SN 16/64
Sømpistol DIGA WO-SN 16/64
DIGA WOOD-SN 16/64
Varenr. 086496
EAN 4056807915760
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sparer tid
Værktøjsfri præcisionsjustering af indskydningsdybden for et optimalt sømmønster
Materialer er beskyttede under arbejdet
Gumminæsen beskytter arbejdsoverfladen
LED-indikator for ladningsstatus
Kontinuerlig overvågning af batteriets resterende kapacitet
Ubesværet arbejde
- Stødabsorberende, skridsikkert håndtag
- Perfekt afbalanceret
Til universel brug
Uafhængig af stationære og mobile trykluftsystemer
Litium-ion-teknologi
Højtydende batteri med lav vægt og uden hukommelseseffekt
Praktisk bæltekrog
Fastgørelsesværktøjer, der er udstyret med kontaktudløsning, må ikke anvendes:
- Hvis kontakten for et fastgørelsespunkt til et andet foregår via trapper, stiger eller stillads.
- Til lukning af kasser.
- Til fastgørelse af transportlåse
I overensstemmelse med den tyske ulykkesforsikringsanstalt for byggebranchen (BG BAU) er kontrahenten/arbejdsgiveren forpligtet til at foretage et passende valg af fastgørelsesværktøj via en risikovurdering i overensstemmelse med afsnit 3 af driftssikkerhedsforordningen, og dokumentere det.
![]() | |
Fastgørelsesenergi | 30 J |
Nominel spænding | 7,2 V |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2,5 Ah |
Antal sømindsætninger pr. batteriopladning | 8000 STK |
Batteritype | Li-lon |
Ladetid | 90 min. |
Magasinkapacitet | 100 STK |
Velegnet til min./maks. sømdiameter | 1,4 - 1,6 mm |
Egnet til min./maks. sømlængde | 25-64 mm |
Længde | 350 mm |
Bredde | 96 mm |
Højde | 270 mm |
Maskinens vægt | 2,2 kg |
DIGA AKKU 7V-2,5AH TIL 0864 95, 96 OG 97
DIGA LADER TIL 0864 95, 96 OG 97
CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN