Trykluft hæfte-/sømpistol DKN 3065 kombination
Klamme-/sømpistol DKN 3065 kombination
DYKKER OG KLAMMEPISTOL DKN 3065 KOMBI
DKN3065 KOMBI
Varenr. 07035560
EAN 4047376211810
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Konvertering mellem single shot og contact shot
Kontakt med to funktioner
Værktøjsfri dybdejustering
Giver mulighed for hurtig justering af indstillingsdybden, hvilket beskytter arbejdsoverfladerne
Ingen udstødningsluft i arbejdsområdet
Justerbart lufttryk
Nem fejlfinding
Værktøjsfri adgang via klemmearm
Lav vægt for komfortabelt arbejde
Magnesiumkabinet
| Mulige dimensioner med klammer | Klammebredde | Klammelængde |
| Mulige dimensioner med T-søm | Søm, diameter | Søm, længde |
| Mulige dimensioner med tapsøm uden hoved | Søm, diameter | Søm, længde |
| Magasinkapacitet | Klammer | T-søm |
| 10,7 mm | 30-67 mm | |
| 11,1 mm | 32-50 mm | |
| 11,2-11,7 mm | 32-67 mm | |
| 2,2 mm | 32-64 mm | |
| 2,5-2,7 mm | 44-64 mm | |
| 150 dele | 100 dele |
Præfabrikeret byggeri, interiørkonstruktion, gipsplader, gipsfiberplader, understrukturer, tørkonstruktion, snedkerarbejde, træbearbejdning og tømrerarbejde.
Magasinkapacitet | 150 STK |
Luftforbrug pr. slag | 1,609 l |
Maskinens vægt | 3,1 kg |
Pneumatisk forbindelse | R 1/4 |
Min./maks. driftstryk | 5-8 bar |
Længde | 375 mm |
Bredde | 100 mm |
Højde | 330 mm |
Min. indvendig diameter for slange | 9 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!